曜日別特売
B722-0870 六角ボルト三価白 TRUSCO 37293295

B722-0870 六角ボルト三価白 TRUSCO 37293295
B722-0870 六角ボルト三価白 TRUSCO 37293295

六角ボルト三価白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×70
M8×70
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M8×10
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×75
M10×15
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
長さ(mm)70
ねじピッチp(mm)1.25
内容量1パック(5個)注文コード37293295品番B722-0870
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

種別全ねじ長さ(mm)70寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×70材質軟鋼線材(SWCH)ねじピッチp(mm)1.25トラスコ品番300-4899質量(g)160.1タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)寸法e(mm)15.0頭部形状六角寸法s(mm)13JIS規格JIS B1180寸法k(mm)5.5強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)160.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする