TRUSCO
六角ボルト三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×40
M12×40
M12×40
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M8×10
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
M10×15
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
長さ(mm)
40
08
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチp(mm)
1.75
1.00
1.25
1.50
1.75
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
37293496
品番
B722-1240
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×40
材質
軟鋼線材(SWCH)
ねじピッチp(mm)
1.75
トラスコ品番
300-4694
質量(g)
139.2
タイプ
全ねじ
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法s(mm)
19
JIS規格
JIS B1180
寸法k(mm)
8.0
強度区分
4.8(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)
139.2