B773-0630 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294661

B773-0630 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294661
B773-0630 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294661

六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×30
ねじの呼びdM6
長さ(mm)30
内容量1パック(15個)注文コード37294661品番B773-0630
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びdM6材質長さ(mm)30ねじピッチp(mm)1.00頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)トラスコ品番300-2268種別全ねじ質量(g)89.4寸法H(mm)最大3.3寸法d(mm)6寸法D(mm)12表面処理三価クロメート寸法B(mm)4.0寸法h(mm)約0.3寸法R(mm)約0.25寸法k(mm)最大1.5寸法m(mm)2.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×30穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)89.4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: バイク整備作業
製造業

各種サイズがそろい助かりました。中間サイズはディスクグラインダーで調整して使用しております。

2026-02-18
用途: ホンダのN360のシート修理に
有限会社箕村モータース商会

皿の8㎜ボルトが見つからなくて探していたらこれが見つかりまして、
波型のテーパーワッシャと一緒に使用して無事に乗れるようになりました。

対象商品 : 37294686
2019-03-04
用途: バイクステップ用
GTO自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは取り扱ってない種類なので助かりました。
強度も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする