TRUSCO
差し込み金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37295422
品番
HW-SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
溶接機と二次側ケーブルの接続が容易にできます。
溶接電流(A)
100
全長(mm)
135
トラスコ品番
310-4788
質量(g)
90
接続
ケーブル+溶接機
ピン径(Φmm)
10
使用電線
22mm
2