曜日別特売
TKNW-152SU ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO 37295885

ステンレスW貫抜 用共受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法F(mm)45
内容量1個注文コード37295885品番TKNW-152SU
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)122寸法E(mm)65寸法F(mm)45寸法G(mm)45寸法H(mm)9トラスコ品番300-1695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする