曜日別特売
TS-46-LR ステンレス製平角棒ステー TRUSCO 37296147

ステンレス製平角棒ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1個注文コード37296147品番TS-46-LR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用トラスコ品番302-2081寸法(mm)(ストッパー)4(2個)全長(mm)180質量(g)82穴数2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)4(L座)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする