TS-13-R 真鍮製タスキステー TRUSCO 37296603

真鍮製タスキステー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
左右区別
内容量1個注文コード37296603品番TS-13-R
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

取付が簡単な構造です。

用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別仕様右用トラスコ品番299-9935全長(mm)150質量(g)28穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.2穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする