TRUSCO
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
左右区別
右
右
左
全長(mm)
135
100
135
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296682
品番
TS-16-R
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
取付が簡単な構造です。
用途
機器の筐体。
家具等。
左右区別
右
トラスコ品番
302-1840
全長(mm)
135
質量(g)
32
穴数
2(平座)、2(L座)
仕様
右用
厚さt(mm)
1.6
穴径(mm)
3.6(平座)、3.3(L座)