TSM-129-BK 平型マグネットキャッチ  ABS TRUSCO 37296883

平型マグネットキャッチ ABS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番300-5178
内容量1個注文コード37296883品番TSM-129-BK
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。

全長(mm)53吸着力(N)30質量(g)22トラスコ品番300-5178材質(本体)ABS樹脂取付穴寸法(mm)(本体)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする