曜日別特売
TIP-1 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297547

TIP-1 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297547
TIP-1 ウォールフックIP型 TRUSCO 37297547

ウォールフックIP型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kN)0.15
内容量1個注文コード37297547品番TIP-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フック部には、外れ止め付です。

用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。寸法L1(mm)44寸法L2(mm)29寸法H(mm)29寸法W1(mm)32寸法W2(mm)19寸法R(mm)3.5使用荷重(kN)0.15質量(g)63トラスコ品番300-9122種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法t(mm)6寸法S(mm)13寸法T(mm)4.5寸法d(Φmm)5.2梱包数20個寸法d2(Φmm)4.5吊下荷重N(kgf)147(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297556
2019-10-17
用途: 犬用のリードフックとして
教育・研究機関

自宅のウッドデッキで愛犬を遊ばせるために、リードフックとして使っています。
商品は重みがあり、安心感があります。犬用のリードをつなぐのに最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37297531
2019-01-12
用途: 自宅の壁に日除けを取り付けるためにフックを設置する
電気・ガス・熱供給・水道業

思い通りのものが届き、取り付けた時にちょうどよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする