TGF-B2 グランドフックB型 TRUSCO 37297705

TGF-B2 グランドフックB型 TRUSCO 37297705
TGF-B2 グランドフックB型 TRUSCO 37297705

グランドフックB型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)3.8
寸法B(mm)14
内容量1袋(2個)注文コード37297705品番TGF-B2
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。

用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。寸法B(mm)14寸法D1(mm)1.0寸法L(mm)17寸法L1(mm)9.5寸法W(mm)10寸法a(mm)17寸法d(mm)3.8トラスコ品番300-8657材質ステンレス(SUS304)質量(g)5種類ウォールフック質量(g/個)2.5使用荷重(kN)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37297687
2014-09-21
用途: トラックの荷台のものかけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック輸送の方に依頼され購入、荷台のコンパネが空車のときに暴れるのでゴムバンドと合わせて使用見た目が邪魔にならずいい感じになった。お願いがビスとセットで売ってほしいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする