曜日別特売
TUB-6 Uボルト ステンレス製 TRUSCO 37297836

TUB-6 Uボルト ステンレス製 TRUSCO 37297836
TUB-6 Uボルト ステンレス製 TRUSCO 37297836

Uボルト ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6×1.00
内容量1個注文コード37297836品番TUB-6
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。ねじ長さ(mm)45ねじ径M6×1.00寸法L1(mm)84トラスコ品番328-8315質量(g)51付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ1寸法d(mm)6寸法D(mm)6寸法L2(mm)29寸法P(mm)35寸法L3(mm)45使用荷重(kN)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 車のステップとして購入
その他業種

品質OK。寸法(大きさ)も狙い通りで買って良かった。

対象商品 : 37297845
2017-11-07
用途: バイクに
株式会社一心

切り溝がもう少し長いものが有れば。
カタログにもきさいがほしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37297836
2016-11-28
用途: 補強

・欲しいサイズが存在したこと。
・普通に使えたこと。
この2点だけで最高評価です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1710:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする