TRUSCO
ステンレスワイヤープレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法h(mm)
30
16.5
20.5
23
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298082
品番
TPH-8
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
64
寸法h(mm)
30
寸法P(mm)
57
寸法P1(mm)
25
寸法t(mm)
3
吊下荷重N(kgf)
245(25)
質量(g)
155
トラスコ品番
328-5995
種別
プレートフック
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
72
高さ(mm)
40
種類
プレートフック
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
5.2
梱包数
10個
フック径(mm)
8