曜日別特売
TLP-1 リングプル TRUSCO 37298396

 

TLP-1 リングプル TRUSCO 37298396
TLP-1 リングプル TRUSCO 37298396
TLP-1 リングプル TRUSCO 37298396

リングプル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番300-8592
内容量1個注文コード37298396品番TLP-1
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。

用途
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法A1(mm)44寸法A2(mm)32寸法b1(mm)57寸法B2(mm)45寸法L(mm)20.5寸法t(mm)1寸法T2(mm)7.5寸法d(mm)3.5使用荷重(kN)0.05質量(g)31トラスコ品番300-8592
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298405
2018-11-10
用途: 露天風呂のシートの固定用
株式会社ウェルランド

出っ張らないのでなかなかよいです。くぼみに水が残るのが少し残念

対象商品 : 37298405
2016-01-26
用途: ボートのハッチ
医療・福祉・介護関連業

商品の写真だけで判断してしまったのですがリターン用のスプリングが内蔵されていない商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする