TRUSCO
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
13.0
8.5
10.0
13.0
16.0
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298432
品番
TIS-L5
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床・柱など。
質量(g)
16
寸法d(mm)
5.0
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
26
寸法B(mm)
50
寸法E(mm)
5.0
寸法a(mm)
11
使用荷重(kN)
0.29
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
300-9165
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー