TRUSCO
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
19.5
8.5
10.0
13.0
16.0
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298457
品番
TIS-L8
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床・柱など。
質量(g)
40
寸法d(mm)
7.0
寸法L(mm)
19.5
寸法H(mm)
34
寸法B(mm)
55
寸法E(mm)
8.0
寸法a(mm)
15
使用荷重(kN)
0.78
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
300-9181
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー