曜日別特売
TSJ-40 豆Sカン TRUSCO 37298694

 

TSJ-40 豆Sカン TRUSCO 37298694
TSJ-40 豆Sカン TRUSCO 37298694

豆Sカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法L1(mm)42
寸法W1(mm)22
内容量1袋(5個)注文コード37298694品番TSJ-40
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。使用荷重(kN)0.15トラスコ品番300-8959質量(g)50寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)42材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法L2(mm)34寸法W1(mm)22寸法W2(mm)14質量(g/個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする