曜日別特売
TKLR-2575 コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO 37298825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKLR-2575 コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO 37298825
TKLR-2575 コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO 37298825

コーナー金具 丸型 ステンレス製

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)25
穴数4
穴径(Φmm)4.5
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード37298825品番TKLR-2575
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途
コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)25材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番333-8533質量(g)80寸法L(mm)75穴数4穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)13寸法B(mm)52適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚t(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918265
2024-03-29
用途: スチール棚へのビニールカーテン取付用
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

両面が皿モミしてあるため、取り付け方向が自由に決められ、固定もしやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37298712
2020-05-26
用途: 庭のフェンスリフォーム

アルミ棒の固定に使用 幅、長さ丁度良い、強度も申し分なし製品で満足 屋外での使用のためステンレス製というのもいいですね

対象商品 : 37298737
2020-03-20
用途: DIYで棚作成時の補強に使用しています
コバメカニカルデザインその他業種

室内で使用するのですが、やはりSUSを使うと錆に対して安心です。さらに種類が増えるとうれしいですね。

対象商品 : 37298764
2017-05-18
用途: 木製作業机の強化

作業机のサイズにちょうど合うものがあり、助かりました。
ステンレス製で強度もあり、十分に補強できました。

対象商品 : 37298712
2015-06-28
用途: 夏場に向けて日よけサッシに固定するために購入

近場のホームセンターでステンレス製のL型ステーを探しましたが35mm×35mm以下の物がなく
厚さも1.5mmと強度的に難有り???で、ネットで検索したらこの商品にたどり着きました。30mm×30mmで欲しかったサイズで厚みも3mmもあり強度も十分!屋外で使用するにはやっぱりステンレス製が一番イイですね♪

1が参考にしています
対象商品 : 37298807
2020-01-06
用途: ブラインドの移設で釣り下げ用

たまたま、大きさはピッタリでした。たまたまというのは、商品の皿ネジ用の穴は何ミリ用の皿ザグリなのかが不明。穴位置はコーナーから何ミリなのかも不明で、写真で推定して発注しました。
この部品は木工用なのでしょうか。きちんと穴位置寸法なり、対応ネジのサイズなりを表示して頂きたい。でないと、きちんと表示している店から買うことになります。

5が参考にしています
対象商品 : 48918152
2015-05-24
用途: ウッドデッキの補強用として。

sus304で5mm厚、両方向からのビス止め可能と使用用途にピッタリの金具でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37298712
2015-06-12
用途: 手作りイスの足の固定

厚みがあり、しっかりしている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする