TSB-250S ステンレス棚受 TRUSCO 37298852

ステンレス棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)300
耐荷重(kg)35(2本)
内容量1個注文コード37298852品番TSB-250S
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厨房・食品工場などの水回りに最適です。

用途厨房・食品工場などの棚の設置。耐荷重(kg)35(2本)トラスコ品番299-6740質量(g)170寸法H(mm)300寸法d(mm)250寸法W(mm)41.1板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする