曜日別特売
TKLD-125 ステンレス棚受 TRUSCO 37298904

 

TKLD-125 ステンレス棚受 TRUSCO 37298904
TKLD-125 ステンレス棚受 TRUSCO 37298904

ステンレス棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)250
耐荷重(kg)70(2本)
内容量1個注文コード37298904品番TKLD-125
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途
コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法D(mm)125寸法H(mm)250寸法W(mm)30板厚(mm)5耐荷重(kg)70(2本)取付穴数5質量(g)390トラスコ品番328-8277材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ寸法d(mm)125棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする