TSB-250 棚受 TRUSCO 37298974

棚受

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)300
耐荷重(kg)55(2本)
内容量1個注文コード37298974品番TSB-250
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。

用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。耐荷重(kg)55(2本)トラスコ品番299-6693材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し質量(g)200寸法H(mm)300寸法d(mm)250寸法W(mm)41.0板厚(mm)0.9ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298965
2019-01-05
用途: 天板取り付け
製造業

使い勝手もよく、ねじれにも強い。カラーも選べて使いやすい。

対象商品 : 37298965
2017-01-20
用途: 木製棚の取付用
建設業・工事業

値段の割には仕上げも綺麗で 今となってはレトロ感あふれていて 逆に新鮮ではないかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする