TKC15-103PSO 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299351

 

TKC15-103PSO 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299351
TKC15-103PSO 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299351
TKC15-103PSO 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299351

3個口ソフトタイプ延長コード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード37299351品番TKC15-103PSO
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。

オレンジ電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂トラスコ品番326-5838定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299376
2015-11-26
用途: 電源ドラムへの延長コード
一般社団法人首都圏溶接協会東京

価格は安いが品質は満足できる。またコードが柔らかいので取り回しがよい。

対象商品 : 37299367
2015-10-02
用途: サンダーかけ
製造業

いい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする