曜日別特売
TMA1006-36 トクマルエース TRUSCO 37299613

 

TMA1006-36 トクマルエース TRUSCO 37299613
TMA1006-36 トクマルエース TRUSCO 37299613

トクマルエース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#36
内容量1箱(25枚)注文コード37299613品番TMA1006-36
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研削用エコノミータイプです。
黒と茶色のツートンカラーの砥石です。
優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。

用途一般鋼・ステンレスの研削作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度#36砥材A/WAトラスコ品番329-0051質量(kg)2.58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299613
2014-09-29
用途: 溶接の仕上げ
株式会社伸栄重製作所

少し減り方が遅めだがさほどに切れは、悪くなくコスパを考慮すれば、良しとなるレベル。
いろいろ比べているがランクイン!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする