曜日別特売
TMT1002AC100 トクマルタッチ TRUSCO 37299622

 

TMT1002AC100 トクマルタッチ TRUSCO 37299622
TMT1002AC100 トクマルタッチ TRUSCO 37299622

トクマルタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度#100
内容量1箱(20枚)注文コード37299622品番TMT1002AC100
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

研磨用汎用品です。
フレキシブル砥石の定番商品です。
軽快な作業感を得ることができます。
美しい表面仕上げが実現できます。
柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。

用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。粒度#100トラスコ品番352-3136質量(g)680質量(g/枚)34厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100
注意
※付属の専用のパッドをご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする