TRUSCO
GPクリーニングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
37299814
品番
GPCD-100
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途
さび取り、塗装はがし。
溶接作業前後のクリーニング等。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
16
厚さ(mm)
16
粒度
#36相当
トラスコ品番
299-4348
質量(g)
305
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×15×16
最高使用周速度(m/s[m/min])
62.8[3768]