TB2B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300085

 

TB2B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300085
TB2B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300085
TB2B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300085

超硬バー Bシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状先丸円筒
刃長(mm)13
内容量1本注文コード37300085品番TB2B064
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
刃径(Φmm)6.4シャンク径(Φmm)3材質超硬刃長(mm)13トラスコ品番344-7332形状先丸円筒質量(g)9タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37300076
2023-07-19
用途: 金属の研磨

ルーターを高回転で使用すると、よく削れます。ちょっとした加工にすごく便利です。機器のメンテナンスでは手放せなくなりました。

対象商品 : 37300085
2016-07-11
用途: 自動車用品取付など

マフラーのサビて取れなくなったナットを削るのに重宝します。
作業性も申し分なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする