曜日別特売
T3-169BM07 ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO 37300575

T3-169BM07 ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO 37300575
T3-169BM07 ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO 37300575
T3-169BM07 ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO 37300575

ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)9
刃径×刃長×全長(mm)9×0.7×45
内容量1本注文コード37300575品番T3-169BM07
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一体加工による高精度なシャンクです。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。

用途
溝入れ加工
切断加工
面加工
面取り加工
バリ取り加工
刃径×刃長×全長(mm)9×0.7×45粒度#140最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000トラスコ品番352-3217軸径(Φmm)3.0質量(g)2.6刃径(Φmm)9適合材ステンレス
注意
※低い切削圧でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37300611
2020-12-11
用途: ガラス注射器や試験管の切断

廉価なダイヤモンドカッターで切断していたが、マンドレルタイプ故に回転軸とディスクの偏心が生じて砥粒が偏摩耗する為、寿命が短かった。
このCBNバーは一体型なので偏摩耗は今のところ生じていない。
欲を言えば、今のディスク幅で外径が20mmになると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする