曜日別特売
T3-169DM-14 ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO 37300663

T3-169DM-14 ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO 37300663
T3-169DM-14 ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO 37300663
T3-169DM-14 ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO 37300663

ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)9
刃径×刃長×全長(mm)9×1.4×45
内容量1本注文コード37300663品番T3-169DM-14
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。

用途
溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
材質
ステンレス(SUS303)
合成ダイヤモンド
刃径×刃長×全長(mm)9×1.4×45粒度#140最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000トラスコ品番352-3187軸径(Φmm)3.0全長(mm)45質量(g)2.9刃長(mm)1.4刃径(Φmm)9
注意
※低い切削圧でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37300654
2024-09-06
用途: プラスチック製品の仕上げ作業
製造業

とても良い。使いやすい。価格が下がればもっと良い。

対象商品 : 37300645
2017-07-14
用途: 芯がぶれずに高回転で使えます
上原工業

20000回転位で使ってますが、綺麗に回りますし思ったように切れます。
鉄やアルミの部品加工で使ってますが、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37300715
2013-07-31
用途: 小さな配管の内側からの切断
株式会社NDC

とても使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする