曜日別特売
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047

 

THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047
THB-L008MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301047

ハイエンドブラックボラゾンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.8
内容量1本注文コード37301047品番THB-L008MF
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
粒度#230刃径(Φmm)0.8軸径(Φmm)3首下長(mm)7トラスコ品番299-5255質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径×刃長×全長(mm)0.8×3×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする