TRUSCO
ダイヤモンドコテヤスリ #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
平
幅(mm)
3.1
トラスコ品番
302-2196
注文コード
37301232
品番
TRF18
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
幅(mm)
3.1
厚さ(mm)
2.9
粒度
120
形状
平
トラスコ品番
302-2196
種別
鉄工用
質量(g)
9
適合材
鉄工