TRF20 ダイヤモンドコテヤスリ #120 TRUSCO 37301241

ダイヤモンドコテヤスリ #120

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状幅(mm)2.6トラスコ品番302-2200注文コード37301241品番TRF20
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)25幅(mm)2.6厚さ(mm)2.6粒度120形状トラスコ品番302-2200種別鉄工用質量(g)8適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする