TRUSCO
ダイヤモンドコテヤスリ #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
形状
平
幅(mm)
5.4
トラスコ品番
302-2269
注文コード
37301302
品番
TRF29
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
40
幅(mm)
5.4
厚さ(mm)
1.7
粒度
120
形状
平
トラスコ品番
302-2269
種別
鉄工用
質量(g)
10
適合材
鉄工