TRUSCO
ダイヤモンドテーパーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
170
120
325
170
幅(mm)
6
4
6
8
厚さ(mm)
6.25
3.3
3.15
3.25
2.25
6.25
8.3
8.35
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301451
品番
TDH62491
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6.25
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
302-2315
種別
鉄工用
質量(g)
18
適合材
鉄工