曜日別特売
TDH82491 ダイヤモンドテーパーヤスリ TRUSCO 37301476

ダイヤモンドテーパーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度170
幅(mm)8
厚さ(mm)8.35
内容量1本注文コード37301476品番TDH82491
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)8厚さ(mm)8.35粒度170形状トラスコ品番302-2331種別鉄工用質量(g)20適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする