TNF32120 ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 37301546

ダイヤモンドニードルヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状三角
粒度120
内容量1本注文コード37301546品番TNF32120
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
全長(mm)140刃長(mm)70粒度120形状三角トラスコ品番328-9303種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする