TRUSCO
ダイヤモンドミニヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
形状
三角
平
三角
半丸
角
丸
粒度
325
170
325
600
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301765
品番
TMI14325
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃長(mm)
40
粒度
325
形状
三角
トラスコ品番
328-9141
種別
鉄工用
質量(g)
5
適合材
鉄工