TRH075-22 両刃ヤスリ TRUSCO 37302124

両刃ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)17
刃長(mm)75
内容量1本注文コード37302124品番TRH075-22
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。

用途
鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
全長(mm)105刃長(mm)75刃幅(mm)17刃厚(mm)2.3目の粗さ中目トラスコ品番301-0660材質炭素工具鋼(SK-2)質量(g)18適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37302124
2018-10-16
用途: プラ部品の罫書き
ガイド・ビーコン

もう少し、薄いものが欲しいです。
もっとも、本来の使い方でないので、注文を付けるのもアレですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする