曜日別特売
TSB10-120 スモールベルト 10X330 TRUSCO 37302492

TSB10-120 スモールベルト 10X330 TRUSCO 37302492
TSB10-120 スモールベルト 10X330 TRUSCO 37302492
TSB10-120 スモールベルト 10X330 TRUSCO 37302492

スモールベルト 10X330

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#120
内容量1箱(50本)注文コード37302492品番TSB10-120
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。

用途
溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
粒度#120ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330トラスコ品番336-2191材質基材:布砥材Z質量(g)200質量(g/本)4幅×長さ(mm)10×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37302517
2023-07-06
用途: バリ取り

価格的には、耐久性は必要十分にあり、コスパは良いです。

対象商品 : 37302562
2019-12-20
用途: 自動車鈑金作業

主に、溶接後や、錆落としに使用しています。他社製品と比べても、耐久性は合格点。品質は決して悪くないのになんといってもコスト面で他社より一歩リード。品質、価格、総合的に考えてこの商品が一番。

対象商品 : 37302517
2018-11-05
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

安くて十分使えると思います。気にせず交換できるのでいつも使ってます。

対象商品 : 37302571
2017-09-13
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

精度の良い物で、なかなかと便利に使えて助かっております。

対象商品 : 37302553
2017-01-19
用途: 金属の研磨
教育・研究機関

消耗の早いパーチなので、値段が安いのが助かります。

対象商品 : 37302501
2016-05-15
用途: ステンレスのバリ取り
ヤマダシートメタル株式会社

研削力が素晴らしい

1が参考にしています
対象商品 : 37302571
2016-01-13
用途: 鉄・ステンレス等の切削加工

金額も安く、安い割には問題は無い商品です。

対象商品 : 37302571
2015-12-14
用途: バリ取り
永福興産

無くなったので 追加注文 です 安くて SUSでも 持ちがよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする