TEB100-Z80 ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO 37302727

 

TEB100-Z80 ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO 37302727
TEB100-Z80 ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO 37302727

ジルコニアエンドレスベルト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1箱(10本)注文コード37302727品番TEB100-Z80
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。

用途
ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
粒度#80ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番299-7258質量(kg)1砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など質量(kg/本)0.14幅×長さ(mm)100×915
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37302727
2020-05-20
用途: 金属部品・材料の成形、研磨など

通常のベルトに比べて研作性能や耐久性に優れているものとみられ、重宝している。

対象商品 : 37302693
2017-11-02
用途: 包丁の荒研
研ぎ陣サービス業

包丁の荒研ぎに使用してます。約20本は使用できコスト的にも助かります。放熱効果も思った以上によく、焼きもどりも大丈夫です。研磨が悪くなったベルトは磨きに使用しています。

2017-06-18
用途: ステンレス商品のバリ取り
双葉金属株式会社

前回購入商品で10枚中2枚不良品がありました。満足している商品だけに少し残念でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする