TRUSCO
エアー工具用カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
ステンレス
真鍮メッキ銅線
ステンレス
材質(ブラシ部)
ステンレス
真鍮メッキ銅線
ステンレス
線径(Φmm)
0.30
0.27
0.30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37302736
品番
GCB-75AS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途
さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
材質(ブラシ部)
ステンレス
外径(Φmm)
75
線径(Φmm)
0.30
トラスコ品番
352-0668
材質
ステンレス
質量(g)
270
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合径(Φmm)
(グラインダー砥石)100