GCB-75AC エアー工具用カップブラシ TRUSCO 37302745

エアー工具用カップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質真鍮メッキ銅線
材質(ブラシ部)真鍮メッキ銅線
線径(Φmm)0.27
内容量1個注文コード37302745品番GCB-75AC
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。

用途
さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
材質(ブラシ部)真鍮メッキ銅線外径(Φmm)75線径(Φmm)0.27トラスコ品番352-0676材質真鍮メッキ銅線質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする