TB-6304 ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO 37302806

 

TB-6304 ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO 37302806
TB-6304 ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO 37302806

ホイルブラシ(0.15真鍮線)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)32
毛丈(mm)6.0
内容量1個注文コード37302806品番TB-6304
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。

用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。外径(mm)32内径(Φmm)10厚さ(mm)12毛丈(mm)6.0線径(mm)0.15トラスコ品番329-1243材質真鍮質量(g)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)20穴径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: バイク部品の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

両頭グラインダーに取り付けて柔らかい金属の研磨に使用してます。
キャブのジェット類の研磨によく使います。
この製品がとかいうのではないですが、穴径・外径が色々選べるのがたすかりますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする