TRUSCO
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
65
32
38
50
65
75
100
毛丈(mm)
16.5
6.0
9.0
12.0
16.5
19.0
31.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37302903
品番
TB-6333
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途
金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
外径(mm)
65
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
16.5
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
329-1391
質量(g)
69
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
金具径(mm)
32
穴径(mm)
10