曜日別特売
TB-2311 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303305

 

TB-2311 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303305
TB-2311 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303305
TB-2311 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303305
TB-2311 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303305

チャンネルブラシフラットI型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛材ステンレス
材質(ハンドル)スチール
内容量1本注文コード37303305品番TB-2311
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。

用途
金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型行数1行毛材ステンレス全長×幅W(mm)230×20毛丈(mm)15植付(mm)60トラスコ品番302-0851質量(g)60材質(ハンドル)スチール線径(mm)0.20適合材金属面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303332
2023-04-20
用途: エンジンの清掃

ブラシを保持しているところの幅は約6.5mmです。
フライホイールやシリンダーの狭いフィンの間も清掃できます。
適度にコシがあり、耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする