曜日別特売
TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357

メイン画像

TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357
TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357
TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357
TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357
TB-2319 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303357

チャンネルブラシフラットI型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛材ステンレス
材質(ハンドル)ステンレス
内容量1本注文コード37303357品番TB-2319
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。

用途
金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
毛材
ステンレス
トラスコ品番
302-0908
質量(g)
60
材質(ハンドル)
ステンレス
線径(mm)
0.20
幅(mm)
20
全長(mm)
230
毛丈(mm)
15
全長×幅W(mm)
230×20
ヘッド形状
I型
適合材
金属面
行数
1行
植付(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303332
2023-04-20
用途: エンジンの清掃

ブラシを保持しているところの幅は約6.5mmです。
フライホイールやシリンダーの狭いフィンの間も清掃できます。
適度にコシがあり、耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする