曜日別特売
TOR-2030 薄型オフセットレンチセット TRUSCO 37304242

 

TOR-2030 薄型オフセットレンチセット TRUSCO 37304242
TOR-2030 薄型オフセットレンチセット TRUSCO 37304242

薄型オフセットレンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容2.0・2.5・3.0mm
内容量1セット(3本)注文コード37304242品番TOR-2030
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。

セット内容2.0・2.5・3.0mmトラスコ品番336-1969形状オフセット型全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37304251
2020-09-10
用途: レカロシート取付用
自動車・二輪車・自転車関連業

レカロシートを付け外しすると、このレンチの重要性がよくわかると思います!

対象商品 : 37304251
2018-11-08
用途: バイクのメンテナンス
製造業

通常のレンチでは回せない状況で大活躍しました。
YZF-R6のチェーンガードの固定ボルトで使用

対象商品 : 37304251
2014-08-07
用途: 狭い場所での締め付け取り外し等。

見た目には少しヤワな感じだけど、それなりに締め付け出来る。今迄板ラチット等使用してたが、このレンチも優れ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする