CKG1A63-125Z-P3DWZS CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-125Z) SMC 37304487

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A63-125Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類D-P3DWZ+スイッチ取付ロッド付注文コード37304487品番CKG1A63-125Z-P3DWZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,850
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P3DWZ+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする