T2-12S 6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO 37304863

メイン画像

6角ソケット スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)12.0
内容量1個注文コード37304863品番T2-12S
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)12.0差込角(mm)6.35全長(mm)25質量(g)20トラスコ品番301-2913表面処理ノンクロムメッキ穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37304872
2015-02-02
用途: 車整備

他とは違いナットを緩める際にボルトの出代があっても余裕があり扱いやすいです。

対象商品 : 37304854
2015-02-02
用途: 車整備

質感が良くて軽く扱いやすいです

対象商品 : 37304854
2014-07-16
用途: 趣味の自動車整備
株式会社 フォモス

少し黒光りで、質感が良かった。
狭い曲がった場所にナットがあり、その上ナットから突き出た
少し長めのボルト部が有って、このサイズで無いと入らないし
届かないと言う場面での使用でした。
確りナットを保持してくれて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする