曜日別特売

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779973013S-16LHP864-2239541616
¥1,420
¥959
¥1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
779974073S-17LHP864-2240541717
¥1,420
¥959
¥1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
779975203S-22LHP864-2244642222
¥1,755
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする