曜日別特売

ディープソケット(12角タイプ)4D LHP

ディープソケット(12角タイプ)4D LHP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
深い個所のナットにも最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2355
材質
構造用鋼
全長(mm)
83
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
26
対辺寸法(mm)
26
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780061304D-26LHP
¥2,940
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする